Appareil de chauffage à induction iDuctor Power W2300, Type: W2300KIT_B

Réf.: 078332 W2300KIT_B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension 230 V
Plage de fréquences 50 Hz - 60 Hz
Puissance de décharge 2 300 W
Longueur 490 mm
Largeur 390 mm
Hauteur 130 mm
Poids 4 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP IP 20
Type de produit Appareil de chauffage à induction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078332 W2300KIT_B
EAN / GTIN 8718868455062
Réf. fabricant 8718868455062

Description

Exécution:

L'outil à induction iDuctor Power+ W2300 est un appareil maniable offrant une puissance de 2300 watts. Il permet ainsi de chauffer et de séparer en toute sécurité des pièces de machine en fer lourdes et de grande taille sans recourir à une flamme nue. Flexcoils disponibles dans des longueurs différentes.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.