Exécution:
Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec
porte-outils Starlock (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu’à 35 % plus rapide).
- Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).
- Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.
- Qualité et stabilité maximales grâce au carter d’engrenage métallique et à l’utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.
- Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.
MultiTool idéal pour une progression rapide pour travaux d’aménagement et de rénovation avec une lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques. Grâce au porte-outils StarlockMax, vous avez accès à quelque 180 accessoires FEIN des catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.
Livraison:
Jeu de 60 accessoires, chargeur, 2× batteries Li-Ion AMPShare (18 V / 4 Ah), dispositif d’aspiration, L-BOXX.
2× lames de scie standard E-Cut curved (35 mm), 2× lames de scie standard E-Cut curved (65 mm), 1× lame de scie E-Cut Precision (35 mm), 1× lame de scie E-Cut Precision (65 mm), 1× lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), 1× lame de scie E-Cut Long-Life (32 mm), 1× lame de scie E-Cut Long-Life (42 mm), 1× lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lame de scie à segment (Ø 85 mm), 1× lame de scie en carbure, 1× râpe en carbure (triangulaire), 1× spatule, 1× couteau, forme champignon, 1× multi-cutter, 1× plateau-support perforé, 10× feuilles abrasives perforées de chaque (grain 60, 80, 120, 180), 1× dispositif d’aspiration, 1× chargeur rapide GAL 1880 CV, 2× batteries Li-Ion (18 V / 4 Ah), 1× valise à outils en plastique (L-Boxx 136).
Remarque(s):