{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Fein Type E 18 V | |
Référence fabricant | AWB P10 SELECT | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Vitesse de rotation max. | 0 min-1 - 1 370 min-1 | |
Attachement pour mandrin porte-forets | B10 | |
Capacité de serrage du mandrin | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse | 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse | 25 mm | |
Poids | 2 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
pour matériau | Acier | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Perceuse |
Référence article | 075123 71050462 | |
Réf. fabricant | 71050462000 |