GARANT Power Tang: Un concentré de puissance pour des résultats parfaits

La gamme élargie GARANT POWER TANG vous apporte une productivité et une sécurité de processus maximales pour vos procédés de fabrication. La disposition des plaquettes tangentielles permet des performances au plus haut niveau et une haute sécurité des process.

Vos avantages en bref :

  • Précision à 90°
  • Réduction de l'effort de coupe
  • Volume de copeaux élevé
  • Augmentation de la productivité
  • Polyvalence
  • Performances
  • Puissance
  • Efficacité
  • Précision
  • Sécurité

Votre besoin, nos solutions d'outils

Application, pièce, machine, matière, notre système de fabrication est unique.

LO.U13
GARANT Power Tang, avec alésage, 1 rangée, 215122 D.40 - 125 mm - ap max 12 mm
GARANT Power Tang, avec alésage, plusieurs rangées, 215126 D.50 - 100 mm - ap max 47-81 mm

LO.U09
GARANT Power Tang, avec queue cylindrique ou Weldon, un rangée, 215950 - 215956 - D.16 - 32 mm - ap max. 8 mm
GARANT Power Tang, avec filetage, une rangée, 215960 - 215962 - D.16 - 32 mm - ap max 8 mm
GARANT Power Tang, avec alésage, une rangée, 215966 - 215968 - D.40 - 63 mm - ap max 8 mm
GARANT Power Tang, avec filetage, plusieurs rangées, 215974 DD. 25 - 32 mm - ap max 32 - 39 mm
GARANT Power Tang, avec queue Weldon, plusieurs rangées, 215972 D.25 - 40 mm - ap max 39 - 47 mm

Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° PowerTang.

Une nouvelle définition des frontières physiques avec la disposition des plaquettes tangentielles permettant des performances au plus haut niveau et une haute sécurité de process.

Pour en savoir plus visionnez le produit en action.

High-Tech, Design et rentabilité réunis

  1. Noyau renforcé grâce à la disposition tangentielle des plaquettes :
    - Stabilité accrue
    - Antivibratoire
  2. Sièges de plaquettes optimisés :
    - Force de traction axiale réduite
    - Grande stabilité dans le sens de l'effort de coupe
  3. Arrosage par le centre :
    - Refroidissement optimal de l'arête de coupe
    - Excellente évacuation des copeaux
  4. Porte-outil revêtu Ni :
    - Meilleur résistance à l'usure

La performance se trouve dans les détails

Les plaquettes tangentielles permettent de réduire l'effort de coupe grâce à leur géométrie spécifique, d'obtenir d'excellentes qualités d'état de surface et d'utiliser des substrats de la toute dernière génération.

  1. Sécurité d'appui plus élevée dans le sens de l'effort de coupe grâce aux plaquettes tangentielles
  2. Porte-outils avec revêtement Ni pour une meilleure protection contre l'usure
  3. Profondeur de coupe LO.U 13 = 13 mm
  4. Arrosage interne
  5. Stabilité accrue grâce à l'âme renforcée
  6. Chanfrein de planage pour des qualités d'état de surface élevées et arêtes de coupe concaves (réduction de l'effort de coupe)
  7. Angle de coupe axial positif +10°
  8. Quatre arêtes de coupe pour une rentabilité supérieure.

Référence client

KAPP NILES est un leader mondial dans la fabrication de rectifieuses et d'outils destinés à l'usinage de finition d'engrenages et de profils. Grâce à la métrologie de haute précision associée, il est votre partenaire pour vos solutions de production. Les technologies de KAPP NILES garantissent à la fois précision et rentabilité pour la fabrication de pièces hautement complexes. KAPP NILES apporte une grande précision aux projets de ses clients, que ce soit sur terre, dans l'eau ou dans l'air.

Fraises à dresser GARANT Power Tang - Test de fraisage sur une machine KAPP NILES :
Hermle C50U, puissance de la broche : 60 KW
Matériau : 16MnCr5 / 1.7131
Porte-outils : 215122 63 / 6 ; plaquette : 215136 ST1400
Résultats : Vc = 225 m/min, fz = 0,3 mm, ap = 7 mm, ae = 41 mm, puissance de la broche = 40 %

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier