GARANT Master Mute – l’amortissement des vibrations rendu facile
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/08502_760x380_TeaserEinleitung_w1410.jpg)
GARANT Master Mute réduit les vibrations d'une nouvelle manière.
Des disques en polymère fabriqués à partir de matériaux dont la rigidité dépend de la fréquence, constituent le cœur de cette nouvelle technologie.
Les problèmes de vibrations sont résolus de manière fiable, les niveaux de bruit, l'usure de la machine et de l'outil sont considérablement réduits et la qualité des composants est clairement optimisée.
Problème classique d'amortissement des vibrations : les systèmes d'outils traditionnels d'amortissement des vibrations sont limités à une plage de fréquence définie en usine, dans laquelle les vibrations peuvent être neutralisées. Seul un réglage fastidieux peut influencer la rigidité de l'outil et donc l'adapter à différentes plages de fréquence.
Grâce à l'utilisation de matériaux innovants dont la rigidité dépend de la fréquence, le mécanisme de vibration du GARANT Master Mute est capable d'ajuster la fréquence du corps d'amortissement à la fréquence de l'outil et donc au comportement d'amortissement de la barre d'alésage, sans ajustement manuel en temps réel. C'est la clé des opérations de tournage stables et sans vibrations.
Caractéristiques GARANT Master Mute
1. Interface avec les têtes de coupe interchangeables GL/QC/DM
2. Les disques polymères s'adaptent aux conditions d'usinage avec une rigidité dépendant de la fréquence.
3. Corps amortisseur en carbure de tungstène - monté de manière élastique
4. Disques polymères s.o.
5. Diamètre de corps de 16 à 60 mm (Nouveau ! corps Ø 16 mm pour les composants avec Dmin à partir de 20 mm)
Avantages GARANT Master Mute:
- Augmente la productivité lors du perçage de trous profonds, car les paramètres de coupe ne doivent pas être sous-optimisés.
- Peut être utilisé immédiatement, il n'y a pas de perte de temps due au "Réglages".
- Sans entretien grâce à l'utilisation de composants inusables.
- Compatible avec la gamme existante de têtes interchangeables.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/08502_Features-Master-Mute_1410-280_w1410.jpg)
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/08502_760x540_Teaser_w1410.jpg)
Qualité impressionnante des composants pour les grandes longueurs de porte-à-faux
Benchmark-Test : Comparaison du Master Mute GARANT avec les outils des concurrents dans diverses situations de serrage
Les deux outils avec :
- Ø du corps : 20 mm
- Longueur du corps : 200 mm
- Tête de coupe interchangeable SDUC
- Utilisation de plaquettes identiques
- Données de coupes : Vc : 60m /min, f/rev : 0,11 mm, ap : 0,5 mm
Informations complémentaires
Vers la gamme