GARANT Softcut milling cutters
Milling cutters for the best machining results
La famille d'outils GARANT Softcut® - adaptée à toutes vos applications! Softcut® représente les géométries qui réduisent les efforts de coupe. Les outils GARANT Softcut® sont polyvalents et offrent les meilleurs résultats pour chaque application.
Un composant de démonstration (aluminium, acier, acier inoxydable) qui a été usiné à l'aide d'outils uniquement de la famille GARANT Softcut. Les applications dans les différents matériaux démontrent la capacité de performance des fraises GARANT Softcut®.
Le dernier membre de famille Softcut
La fraise à surfacer à haute performance GARANT Softcut45 ° impressionne par ses résultats de coupe.
Programme de la gamme GARANT :
Les têtes de fraisage GARANT sont disponibles avec différents pas de dents dans la plage de diamètres de 32 mm à 250 mm.
Utilisation :
La caractéristique de coupe douce positive caractéristique de Softcut45 permet de produire des états de surface de haute qualité.
Coupe lisse :
La fraise à surfacer à haute performance GARANT séduit par son fonctionnement extrêmement doux grâce aux poutres et inserts de fraisage parfaitement adaptés sur le plan géométrique.
Plaquette indexable :
Les substrats GARANT Softcut sont approuvés et disponibles pour tous les matériaux courants.
Plaquette indexable WIPER :
L'utilisation des plaquettes de fraisage WIPER permet d'obtenir la meilleure qualité d'état de surface possible.
Finition avec les plaquettes WIPER
Réduire la rugosité de surface au minimum.
En utilisant un ou plusieurs inserts WIPER, il est possible d'obtenir un excellent état de surface ou d'augmenter significativement la vitesse d'avance tout en produisant un état de surface de qualité constante.
Les plaquettes WIPER sont montées sur l'embase réglable et doivent rester à env. 0,05 mm en avant des plaquettes conventionnelles. Si aucun logement de plaquette réglable n'est disponible, les plaquettes WIPER sont montés sur le siège le plus positif. En raison de sa coupe positive, la plaquette WIPER est soumise à des forces plus élevées - ce qui peut entraîner des vibrations. Par conséquent, utilisez-les uniquement à des profondeurs de coupe moyennes et n'utilisez qu'un nombre de fois limitée.
- Séquence de coupe générale sans insert d'essuie-glace
- Séquence de coupe générale avec insert Wiper
Recommandations d'application :
La vitesse d'avance / révolution doit être d'env. 60% du bord du chanfrein plat créé par la WIPER (max.: 80%). Profondeur de coupe ap = 0,5 à 0,8 mm. (Recommandation pour la meilleure finition d'état de surface) Choisissez un porte-outil avec un plus grand diamètre et un pas rapproché. Utiliser un lubrifiant de refroidissement spécialement conçue pour les matériaux M et S.
Vidéo - Tools in action
Une vue rapprochée de 5 différentes fraises de la famille Softcut
Avez-vous déjà attaché une caméra au nez de la broche d'un centre d'usinage 5 axes Hermle? Les cinq fraises de la gamme GARANT Softcut® vous offrent une superbe vue rapprochée.
Softcut® représente les géométries qui réduisent les forces de coupe, les corps et les plaquettes parfaitement adaptés et la consistance sur lesmatériaux de coupe.
La famille GARANT Softcut® fournit le bon outil pour chaque application.
Produits et information supplémentaires
Vous trouverez toutes les fraises de notre gamme Softcut® sur notre eShop
Les conditions de coupe pour des applications spécifiques peuvent être trouver dans notre ToolScout GARANT.