Clé dynamométrique GARANT

Nouvelle génération de clé dynamométrique digitale à cadran gradué numérique

La nouvelle génération de clé dynamométrique.
Avec la nouvelle clé dynamométrique électronique à cadran gradué GARANT, Hoffmann Group commercialise la première clé à cadran avec affichage numérique. Grâce à l'écran couleur TFT, la lecture est bien plus confortable et les erreurs de lecture sont minimisées. La clé dynamométrique GARANT atteint ainsi une précision de ±2 %.

D'une très haute précision, la clé dynamométrique numérique avec un corps en acier chromé et un cliquet réversible fixe avec éjecteur est idéale pour un serrage individuel contrôlé des vis et pour les mesures de contrôle.

Une haute précision

1. Affichage LED
La LED verte s'allume une fois la connexion USB établie. La LED rouge s'allume lorsque la clé dynamométrique se trouve en charge. La LED rouge s'éteint lorsque la charge est terminée.

2. Ecran couleur TFT
L'affichage numérique et analogique combiné permet de minimiser les erreurs de lecture comparé aux clés à cadran traditionnelles. Le couple actuel (Track) est indiqué par l'aiguille et une valeur numérique. A la fin du serrage, la valeur maximale (Peak) est également affichée de manière analogique et numérique.

3. Indicateur de niveau de batterie
L'indicateur de niveau de batterie représente l'autonomie restante de celle-ci. Pour économiser de l'énergie, la luminosité de l'affichage diminue au bout d'environ 30 secondes d'inactivité. Dès que l'affichage est réactivé, sa luminosité est rétablie. Au bout d'env. 2 minutes d'inactivité, la clé dynamométrique se met automatiquement hors tension.

4. Couvercle de la batterie
Remplacement aisé de la batterie de la clé dynamométrique digitale.

5. Poignée ergonomique avec point d'étalonnage
Forme de la poignée optimisée pour une bonne maîtrise de la force et une prise en main optimale.

6. Bouton de mise en marche/réinitialisation
Commande intuitive via un seul bouton de mise en marche et de réinitialisation.

7. Port mini-USB
Il est possible de recharger la batterie via ce port à l'aide du câble mini-USB fourni.

8. Signal Sonore
Un signal sonore d'avertissement retentit brièvement peu avant l'obtention de la valeur de serrage maximale de la clé (protection contre la surcharge).

9. Cliquet réversible avec éjecteur

Cette clé séduit également par son prix : en effet, outre ses nombreuses innovations, la clé dynamométrique GARANT avec cadran gradué n'est pas plus coûteuse qu'une clé à cadran mécanique traditionnelle avec affichage digital.

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier