LA MÉTROLOGIE AU TOP

Les instruments de mesures à main GARANT - optimisé jusque dans les moindres détails.

Form follows function: le nouveau design pour un maniement efficace et intuitif.

Les pieds à coulisse numériques sont indispensables dans la fabrication au quotidien. Le système de mesure inductif est insensible aux champs magnétiques et aux liquides susceptibles d’être présents sur la règle ou la sonde de mesure. L’utilisation de composants électroniques particulièrement économes en énergie associée à une pile lithium-ion longue durée permet de garantir une très longue durée d’utilisation. Les valeurs mesurées et le point zéro sont conservés, même après la remise en marche.

Tous les modèles sont équipés d’un écran LCD à fort contraste avec chiffres de 11,5 mm de haut et d’une sortie de données, ce qui facilite la lecture et le traitement des valeurs mesurées.

PIEDS À COULISSES

Numériques, précis et parfaitement fiables : Découvrez les nouveaux pieds à coulisses GARANT optimisés.

  • Pile lithium-Ion longue durée : Plus de 12.000 heures de fonctionnement
  • Sortie de données
  • Surface de mesure finement rodées
  • Design ergonomique : Composant en Santoprene® agréable au toucher
  • Ecran LCD aisèment lisible : écran à fort contraste avec hauteur des chiffres de 11,5mm. Mesures commutables mm / pouces.

Pour plus d'information sur notre gamme d'instruments de mesure à main GARANT, merci de consulter notre brochure en ligne

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier