Les systèmes de fixation GARANT easyFix
Le système de fixation extrêmement simple pour un poste de travail parfaitement organisé

La nouvelle idée : mieux pensé, mieux rangé
- Agencement visuellement clair : permet de gagner du temps et rend le travail plus efficace
- Maniement facile : fixation possible d'une seule main, positionnement ergonomique judicieux
- Mise à disposition en douceur sur des crochets et des supports spéciaux et retrait en toute sécurité
- Design excellent : le système easyFix a été récompensé par le German Design Award.
- Modulaire et universel : fixation possible sur différents supports
- Large gamme de produits : nombreux crochets en fil d'acier et supports de forme en plastique utilisables
Le système easyFix est bien entendu compatible avec les systèmes de préparation de la série GARANT UNI Line.
Des possibilités infinies de fixation et de rangement
Un vaste choix et de nombreuses possibilités de combinaison
Retrouvez le crochet idéal et les supports adaptés pour chacun de vos outils :
- Crochets en fil d'acier simple
- Crochets en fil d'acier doubles
- Crochets en fil d'acier spéciaux
- Crochets en plastique universels
- Supports en plastique avec pinces
- Supports en plastique d'une forme spéciale.

Crochets et supports GARANT Easyfix
Matériaux de première qualité :
Fil d'acier galvanisé. Ø Épaisseur de 4-6 mm disponibles. Rigidité élevée, aucune déformation.
Une sécurité absolue :
Arêtes chanfreinées pour éliminer tout risque de blessure. Capacité de charge élevée, aucune déformation des crochets en acier, aucune rayure sur le panneau perforé ou d'accrochage d'outils.
Crochets et plaque de base de classe supérieure :
Pratique à utiliser : clipser et déclipser d'une seule main. Plastique gris anthracite, résistant à l'usure et durable. Résiste aux fortes variations de température, ne devient pas poreux.

Crochets et supports en plastique GARANT Easyfix
Un système bien pensé :
Montage facile sur des panneaux perforés, sur des rails ou montage mural direct avec une plaque pour montage mural. Grande diversité et vaste choix.
La fixation adaptée pour chaque outil :
Maintien adapté de l'outil, sur les crochets en plastique de la forme correspondante. Pas de rayures de l'outil au contact du crochet. Grande résistance mécanique.
Matériaux de première qualité :
Incassable et antichocs. En plastique recyclable PA6 GF20 (plaque de base) et en ABS (crochets et supports). Absence de bords tranchants. Résistance extrême à la torsion, capacité de charge élevée.
Maniement simple :
Les supports et crochets en plastique sont livrés avec la plaque de base. Emboîter la plaque de base, insérer les supports et c'est terminé !

Des possibilités étendues
Inclinaison ergonomique
Le support de base Vario permet d'incliner l'outil selon un angle de 0 à 45° sur quatre crans (par pas de 15°). Il est ainsi possible de retirer l'outil de manière ergonomique et rapidement tout en étant en sécurité.
Capacité de charge accrue
Il est aussi possible de fixer et d'incliner le rail Multifix directement sur le panneau perforé à l'aide du support de base Vario. Avec maximum 5 supports de base Vario, la capacité de charge du rail Multifix peut être augmentée à 50 kg.
L'utilisation mobile des outils est également simplifiée : il suffit de retirer l'outil de la plaque de base de la table dans le support correspondant et de le fixer, par exemple, à la fixation Easyfix de l'échelle GARANT.
Les bons accessoires pour ordonner et organiser le poste de travail parfait

Pour la fixation de supports et crochets Easyfix GARANT, de bacs de rangement ouverts, de supports magnétiques et de shadowboards. Fixation dans les colonnes de support. Directement sur le panneau perforé avec une plaque de base.

GARANT Rail Multifix avec support de base Vario
Pour la fixation des crochets GARANT easyFix et des supports easyFix, des bacs de rangement, des supports magnétiques et des Shadowboards.
Accrochage dans les colonnes de support ou directement sur la paroi perforée avec plaque de base. Fixation murale (béton, bois, tôle d'acier) ou fixation sur des plans de travail avec plaque pour montage mural ou support de base Vario.

GARANT shadowboards
Les Shadowboards peuvent être fixés à l'horizontale ou inclinés à 45° à l'aide de plaques de base sur le panneau perforé ou sur le rail GARANT Multifix.

Bacs de rangement ouverts GARANT Multifix
Les bacs de rangement ouverts GARANT peuvent être accrochés très facilement à l'aide du support de bac au panneau perforé et fixés directement au rail Multifix.
Brochure
Tout est facile. Avec le système.
Nos systèmes GARANT easyFix et GARANT UNI Line.