{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMM 190616 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Nuance | HB7010-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | SR | |
Prof. coupe ap | 2 mm - 10 mm | |
Avance f | 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 375 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250464 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779809 | |
Réf. fabricant | 250464 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMM 190616, Nuance: HB7010-1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 30.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 25.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 30.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 25.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Classement finition/ébauche | Ebauche | Finition |
Condition de coupe | Continue | Continue |
Nuance | HB7010-1 | HB7120-1 |
Brise-copeaux | SR | VR |
Application principale | P | M |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |