{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 30,5 mm | |
Déport L3 | 17,5 mm | |
Hauteur de plaquette L2 | 11,5 mm | |
Longueur totale L | 250 mm | |
Vis pour plaquette | 279815 13 | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 273914 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763136 | |
Réf. fabricant | 273914 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Barre d'alésage, droite, ⌀ queue DS: 25mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 169.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 169.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 250 mm | 250 mm |
⌀ queue Ds | 25 mm | 25 mm |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 30,5 mm | 30,5 mm |
Type d'utilisation | droite | Gauche |
Déport L3 | 17,5 mm | 17,5 mm |
Type de produit | Barre d'alésage | Barre d'alésage |