{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Système | DM | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | DTUNR/L | |
Plaquette adaptée | TN.. 1604.. | |
Corps de base adapté | 264910 – 264922 | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 48 mm | |
Déport L3 | 27 mm | |
Longueur totale L | 35 mm | |
Sous-plaquette | 259033 4 | |
Vis pour sous-plaquette | 259027 1 | |
Bride, vis, joint torique | 259036 2 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 251410 DM/16 | |
Réf. fabricant | 090-50581DM1693 |