{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 15 mm - 65 mm | |
Lecture | 0,05 mm | |
Erreur admissible | 0,05 mm | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
⌀ bille en carbure | 1,5 mm | |
Largeur de rainure minimale | 2,5 mm | |
Profondeur de rainure maximale | 4,5 mm | |
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) | 188 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ comparateur | 66 mm | |
Type de produit | Palpeur rapide d’intérieur |
Référence article | 438953 15-65 | |
EAN / GTIN | 2050001743138 |