{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 50 mm | |
Interface | Interface USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Métrologie | numérique | |
Nombre de micromètres | 2 | |
Nombre d'étalons de réglage | 1 | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421555 0-50 | |
EAN / GTIN | 4946368673226 | |
Réf. fabricant | 293-966-30 |