{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 9,8 | |
Type de queue | DIN 1835 A | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ min. dmin | 8,8 mm | |
Plage de réglage avec pince excentrique | 9,5 mm - 10,3 mm | |
Longueur de col L1 | 23 mm | |
Longueur totale Ltot | 85 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 8 mm | |
Pinces excentriques adaptées, code art. 236679 | 8 | |
Plaquette adaptée | 260142 HB725 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269410 (7IP; 1,0 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236677 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197769121 | |
Réf. fabricant | 236677 9,8 |