{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Longueur semelle | 100 mm | |
Section de la règle | 16×4 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge de profondeur |
Référence article | 418742 150 | |
EAN / GTIN | 4045197770295 | |
Réf. fabricant | 418742 150 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jauge de profondeur numérique, Plage de mesure: 150mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
203,50 CHF
CHF 151.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
429,50 CHF
CHF 343.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 445.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 246.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Toutes les pièces | trempé | trempées | trempées | trempées |
Longueur semelle | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Norme | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Section de la règle | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |