Plaquette de tronçonnage / rainurage 3 mm

Réf.: 273707 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  29.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  24.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3 mm
Application principale P
Application secondaire K
Condition de coupe Continue
Nuance HB7010
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,2 mm/tr
Rayon d'angle R 0,3 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273707 3
EAN / GTIN 4045197502872
Réf. fabricant 273707 3

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec