WCHX 10T308 SM

Réf.: 268494 SM

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  24.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  20.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WCHX 10T308
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7120
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Type SM
Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 220 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 110 m/min - 140 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 20 mm
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268494 SM
EAN / GTIN 4045197470966
Réf. fabricant 268494 SM

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 20.