• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DCNS 230-115-230B-5D Borekrop uden flange, boredybde 5xD, egnet til CHAMRING-fælgholdere

Réf.: L24040 489
Nouveau produit
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
Serie SUMOUNICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 489
EAN / GTIN 7291075298116
Réf. fabricant 3203075

Description

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 23 mm, skærediameter (DC) 23 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 23.0, samlet længde (OAL) 203,8 mm, effektiv længde (LU) 118,46 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 23 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 23 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 23,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 23 mm
  • Funktionel længde (LF) 139,61 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 230
  • Samlet længde (OAL) 203,8 mm
  • Punktlængde (PL) 3,46 mm
  • Krave længde (LPR) 143,8 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 118,46 mm

De la même série "SUMOUNICHAM" Afficher tout