Jeu de compartimentage pour 1 tiroir M4

Réf.: 960182 M4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoires à outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoires à outils
Largeur×profondeur en E 27 × 27 E
Hauteur de cuvette 26 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
Type de produit Cuvette pour tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960182 M4
EAN / GTIN 4045197887177
Réf. fabricant 960182 M4

Description

Exécution:

Cuvettes bacs en plastique antichocs (ABS). Intérieur alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement de tarauds, alésoirs, forets hélicoïdaux, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 27×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 459×459 mm.

Contenu:

Cuvette 960620: 9 pièces réf. 4
Séparations enfichables 960630: 54 pièces réf. 4