Pinces multiprises avec actionnement par levier rapide, Longueur totale: 260mm

Réf.: 706340 260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage pour six-pans 50 mm
Serrage pour tubes 2 pouce
Norme DIN ISO 8976
Exécution des mors trempée par induction
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706340 260
EAN / GTIN 4000896188451
Réf. fabricant 760-2

Description

Exécution:

Avec actionnement par levier rapide. Réglage sans saisie, actionnement à une main possible. Denture trempée par induction pour une longue durée de vie et dents décalées dans le sens de rotation inverse pour un meilleur maintien. Crantage précis grâce à la denture découpée au laser. Poignée trempée.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé.