WNGA 080412 G

Réf.: 255481 G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNGA 080412
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance BU7220
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente
Type d'arête de coupe G
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 140 m/min
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255481 G
EAN / GTIN 4045197895493
Réf. fabricant 255481 G

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

3 dents.

Description:

Nouvelle nuance CBN combinant de manière équilibrée résistance à l'usure et résistance à la rupture pour une utilisation universelle dans l'acier trempé jusqu'à 67 HRC en association avec une version spéciale. Pour une utilisation tant en coupe continue qu'en coupe légèrement et fortement intermittente.