Huile universelle, Contenu: 200ml

Réf.: 083044 200
(CHF 6,05 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.10 / Unité
    (CHF 6,05 / 100 Millilitre)
  • De 12 Unité
    CHF  10.10 / Unité
    (CHF 5,05 / 100 Millilitre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 0,2 l
Couleur jaune clair
Point d'ébullition -48 °C
Point d'éclair -104 °C
Hydrosolubilité émulsionnable
Propriétés oxydantes non
Température de stockage 15 °C - 50 °C
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
Type de produit Dégrippant multi-usages / Huile universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083044 200
EAN / GTIN 4017777217308
Réf. fabricant 21730

Description

Utilisation:

Idéale pour l'entretien, la maintenance et la conservation d'outils en tous genres. Particulièrement efficace sur les queues d'outils, les systèmes de serrage, les instruments de mesure, les étaux d'affûtage et pour le stockage sans problème de pièces moulées. Neutralise les acides faibles et la sueur des mains, très bien tolérée par la peau. Écologique, sans résine et d'une polyvalence inégalée.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.