Lampe de surface sans fil à LED, Puissance absorbée: 18W

Réf.: 081266 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Référence fabricant VEGA 1500 C+R
Flux lumineux 2 500 lm
Flux lumineux niveau 2 750 lm
Durée d'éclairage 3 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Valeur CRI 80
Température de couleur 6 500 K
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2,6 Ah
Tension de la batterie 11,1 V
Longueur totale 288 mm
Largeur totale 103 mm
Hauteur totale 280 mm
Poids 1 600 g
Type de produit Projecteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081266 18
EAN / GTIN 5708997354513
Réf. fabricant 03.5451

Description

Exécution:

Eclairage sans ombres ni reflets avec diffusion élevée de la lumière.
Avec 2 niveaux d'éclairage et durée d'éclairage jusqu'à 3 heures. Pied réglable en acier, revêtu par poudre.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Adapté(s) pour:

Trépied 081252 réf. 1,35-3.