Appareil de frettage ISG-3410 WK

Réf.: 354300 WK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 800 mm
Hauteur 560 mm
Profondeur 1 720 mm
Raccord 400 V / 16 A / 50 Hz
Puissance 11 kW
Air comprimé 4 bar
Capacité du réservoir 50 l
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareils de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 354300 WK
EAN / GTIN 2050001920010
Réf. fabricant 5075418

Description

Exécution:

Cycle de frettage entièrement automatique. Refroidissement par eau intégré. Fonction de soufflage pour séchage optimal. Affichage graphique. Longueur frettable maximale 400 mm.

Utilisation:

  • Refroidissement indépendant du profil en seulement 20 secondes.
  • Pour frettage de queues en carbure et HSS.
  • Plage de frettage ⌀ 3 − 32 mm.

Livraison:

4 disques interchangeables ⌀ 3 – 32 mm. 1 paire de gants de protection 1 litre d'huile lubrifiante soluble.

Remarque(s):

Adaptateurs de base disponibles sur demande.