Alternative disponible :

Tirette Type A 40

Réf.: 308600 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
189 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC
  • Norme pour les tirettes: ISO 7388-3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour cône 40
Propriété de l'alésage avec alésage
Norme pour les tirettes ISO 7388-3
⌀ moyeu D 23 mm
⌀ tête D1 19 mm
Longueur totale L 54 mm
L1 26 mm
Filetage M M16
Angle A 15 degré
Couple de serrage maximal 50 Nm
Pour cône SA avec code couleur SA 40
Ouverture 19 mm
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308600 40
EAN / GTIN 4045197150905
Réf. fabricant 308600 40

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

  • Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
  • Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

Remarque(s):

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.
ISO 7388-3 correspond à l’ancienne norme DIN 69872.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tirette Type A 40

Tirette Type A 40

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
189 article(s) en stock
CHF  11.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
136 article(s) en stock
CHF  14.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
226 article(s) en stock
CHF  10.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
115 article(s) en stock
CHF  12.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF  12.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF  12.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Norme pour les tirettes ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388-3 MAS 403 MAS 403 MAS 403
Longueur totale L 54 mm 54 mm 54 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Filetage M M16 M16 M16 M16 M16 M16
L1 26 mm 26 mm 26 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Pour cône 40 40 40 40 40 40
Propriété de l'alésage avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage
Type de produit Tirettes Tirettes Tirettes Tirettes Tirettes Tirettes

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier