{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir en G | 8×20 | |
Largeur | 200 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur en G | 8 | |
Profondeur en G | 20 | |
Nombre d'outils | 10 | |
Exécution | avec clé (à fourche et à œil) | |
Poids | 1,709 kg | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article | 952422 10 | |
EAN / GTIN | 4062406154226 | |
Réf. fabricant | 952422 10 |