Pied à coulisse numérique IP67 avec sortie de données 150 mm

Réf.: 412742 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 25.00 /pcs.
  • CHF 35.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: ⌀ 1,6
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme ISO 13385
    Plage de mesure 0 mm - 150 mm
    Lecture 0,01 mm
    Lecture 0,0005 pouce
    Lecture commutable mm / pouce
    Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
    Jauge de profondeur disponible oui
    Jauge de profondeur ⌀ 1,6
    Interface Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic
    Indice de protection IP IP 67
    Guidage Glissières surélevées
    Longueur de bec 40 mm
    Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
    Arrêt automatique oui
    Autonomie env. 3 ans
    Métrologie numérique
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Toutes les pièces trempé
    Emballage Boîte robuste
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 412742 150
    EAN / GTIN 4059192002206
    Réf. fabricant 4103064

    Description

    Exécution:

    Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible. Système de mesure inductif, étanche à l’eau. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Surfaces de mesure finement rodées.

    Fonctionnement:

    IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec 1 pile 08 1560 réf. CR2032.

    Accessoire(s):

    Câble de données 49 8940.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange