{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNMG 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HBT020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PM | |
Prof. coupe ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 280 m/min | |
Revêtement | TiCN | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251267 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256609 | |
Réf. fabricant | 251267 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Nuance: HBT020
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 7.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
90,20 CHF
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 11.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 20.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 17.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 8 | 8 | 8 | 8 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,8 mm - 5 mm | 1 mm - 5 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm |
Nuance | HBT020 | HBX020 | HB7020 | HB7020 |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr |
Application principale | P | P | P | P |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 280 m/min | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |