{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HBT020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | TiCN | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PF | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 330 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250092 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256074 | |
Réf. fabricant | 250092 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Nuance: HBT020
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 7.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
44 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 9.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
|
|
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Finition | Finition | Finition |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Nuance | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr |
Application principale | P | P | P | P |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |