{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Volume de récupération | 18 l | |
Hauteur | 80 mm | |
Largeur | 560 mm | |
Profondeur | 430 mm | |
Hauteur, intérieur | 80 mm | |
Largeur, intérieur | 530 mm | |
Profondeur int. | 380 mm | |
Matière | PE | |
Bec verseur | non | |
Poids | 0,8 kg | |
Type de produit | Bacs pour petits récipients |
Référence article | 981350 18 | |
EAN / GTIN | 2050001672056 | |
Réf. fabricant | AWK10050 |