Machine de tribofinition (35 litres) avec chariot de transport GMT35

Réf.: 501305 GMT35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HEURE GMT
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur machine L1 1 565 mm
Largeur machine B1 710 mm
Profondeur machine T1 1 385 mm
Longueur intérieure cuve L2 590 mm
Largeur intérieure cuve B2 180 mm
Profondeur intérieure cuve T2 300 mm
Volume de la cuve 35 l
Volume du réservoir d’eau 45 l
Plage de vitesses de rotation 1 500 min-1 - 3 000 min-1
Poids 350 kg
Puissance absorbée 700 W
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Type de produit Machine de tribofinition

Numéros d’identification et classifications

Référence article 501305 GMT35
EAN / GTIN 4062406378851
Réf. fabricant 501305 GMT35

Description

Exécution:

Machine de tribofinition mobile GMT35 en version compacte, pour l’usinage final automatisé de lots de petite à moyenne taille.
  • Moteur puissant.
  • Cuve en acier (35 l) avec couche de polyuréthane de 15 mm.
  • Station de séparation intégrée pour une séparation automatisée des pièces et du fluide abrasif.
  • Circuit d’eau fermé avec traitement de l’eau.
  • Commande via écran tactile.
  • Opérations d’usinage personnalisées programmables.
  • Carénage de la machine insonorisé avec capot d’insonorisation.
  • Roulettes sur la face inférieure pour un transport aisé.

Utilisation:

Idéale pour l’ébavurage de pièces tournées et fraisées ainsi que pour les pièces fabriquées par impression 3D. Pour les métaux et les plastiques. Les étapes ultérieures, à savoir le polissage et le nettoyage, font également partie des fonctionnalités de cette machine.

Livraison:

1× machine de tribofinition avec station de séparation intégrée, circuit d’eau et commande PLC, 1× chariot de transport (918558 TNB1), 2× boîtes de rangement, petit modèle (964486 EF4220), 1× boîte de rangement, grand modèle (964486 EF4320), 2× parois de séparation (aluminium, plastique), 2× récipients gradués, 1× pelle, 3× tamis de séparation avec grille différente.

Remarque(s):

Aucune livraison express possible.:
Si vous avez des exigences très élevées en matière de nettoyage et de séchage des pièces après la tribofinition, nous vous recommandons les appareils de nettoyage à ultrasons SONOSWISS de notre catalogue.