{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
⌀ maximal | 40 mm | |
Profondeur de coupe tmax | 20 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 12 mm | |
Longueur de tête L1 | 35 mm | |
Largeur queue b | 12 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Vis | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
Rainurage axial possible | oui | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273760 12/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485151 | |
Réf. fabricant | 273760 12/3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils pour usinage de gorges 12/3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 164.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 196.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 171.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | oui | oui | oui |
Longueur totale L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Largeur de gorge w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Type d'utilisation | droite | droite | droite |
Profondeur de coupe tmax | 20 mm | 21 mm | 25 mm |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |