Jeu de supports, crochets en acier 1

Réf.: 955850 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1
Série Easyfix (crochets et supports)
Matériau crochet Acier
Type de produit Jeux de supports pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955850 1
EAN / GTIN 4062406198046
Réf. fabricant 955850 1

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Contenu:

3× porte-outils 45° 955505 réf. 30
4× porte-outils 45° 955505 réf. 50
2× porte-outils 45° 955505 réf. 100
2× porte-outils doubles 45° 955520 réf. 50
4× porte-outils doubles 45° 955540 réf. 50
2× porte-outils doubles 45° 955540 réf. 100
2× porte-outils 90° 955560 réf. 30
2× porte-outils 90° 955560 réf. 50
2× porte-pinces droits 955585 réf. 60
1× porte-outils universel 45° 955590 réf. 75
1× porte-outils universel 90° 955600 réf. 30×25
1× pince à outils 955655 réf. 20
1× pince à outils double 955660 réf. 10/10
1× pince à outils double 955660 réf. 15/15

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier