BDMT 170404 ER-JS S

Réf.: 227564 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette BDMT 170404 ER-JS
Type S
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance CA6535
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,07 − 0,13 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227564 S
EAN / GTIN 4960664686216
Réf. fabricant TMA00338

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.
90° précis jusqu'à ap = 9 mm.