{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Nutzhöhe | 85 mm | |
Nutzbreite | 560 mm | |
Nutztiefe | 300 mm | |
Gewicht | 6,5 kg | |
Produktart | Laptopfach |
Référence article | 948048 1 | |
EAN / GTIN | 4062406194505 | |
Réf. fabricant | 948048 1 |