{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d'acier | |
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Réglage en hauteur poste de travail | 850-1050 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg | |
Exécution réglage en hauteur | électrique | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Drawer usable area in G | 20×20 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP Index of Protection | IP 20 | |
Series | Ready-to-go | |
Height adjustment range | 850 mm - 1,050 mm | |
Worktop length | 1,500 mm | |
Worktop depth | 750 mm | |
Worktop thickness | 50 mm | |
Support cabinet width | 1,300 mm | |
Support cabinet depth | 700 mm | |
Drawer body usable height | 525 mm | |
Drawer usable width | 500 mm | |
Drawer usable depth | 500 mm | |
Drawer usable width in G | 20 | |
Drawer usable depth in G | 20 | |
Principle of height adjustment | electrical | |
Stepless height adjustment | oui | |
Plug type, input | F | |
Supply voltage | 250 V | |
Nominal voltage | 250 V | |
Lifting speed | 9 mm/s | |
maximum lifting force | 6,000 N | |
Number of drawers | 4 | |
Electronic locking system can be retrofitted | oui | |
ComfortClose | non | |
Weight | 144.4 kg | |
Power supply | Rechargeable battery-powered; Mains operated | |
Type de produit | Etabli |
Référence article | 921401 1500/DE | |
EAN / GTIN | 4062406086473 | |
Réf. fabricant | 921401 1500/DE |