{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ molette | 19 mm | |
Largeur molette | 6,2 mm | |
Alésage molette | 4,85 mm | |
Pour ⌀ ext. tuyau | 3 mm - 35 mm | |
Longueur | 165 mm | |
Largeur | 65 mm | |
Nombre de galets de guidage | 4 | |
Nombre de molettes | 1 | |
Hauteur | 40 mm | |
Poids | 335 g | |
Pour matériaux tubulaires | VA; Aluminium; Laiton; Cuivre | |
Avec fonction de cliquet | non | |
Type de produit | Coupe-tubes |
Référence article | 818100 | |
EAN / GTIN | 4045197595638 | |
Réf. fabricant | 818100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Petit coupe-tubes universel
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 63.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 106.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 92.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de galets de guidage | 4 | 4 | 4 |
Nombre de molettes | 1 | 1 | 1 |
Alésage molette | 4,85 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Largeur molette | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,25 mm |
⌀ molette | 19 mm | 19 mm | 30 mm |
Pour ⌀ ext. tuyau | 3 mm - 35 mm | 6 mm - 76 mm | 6 mm - 76 mm |
Type de produit | Coupe-tubes | Coupe-tubes | Coupe-tubes |