SEET 1305 AGSR ST900

Réf.: 213566 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SEET 1305 AGSR
    Type ST900
    Nuance HB7520
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,2 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Epaisseur plaquette E 5,56 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213566 ST900
    EAN / GTIN 4045197941008
    Réf. fabricant 213566 ST900

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    240
    Acier < 750 N/mm²
    P
    200
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

    Remarque(s):

    Pour une qualité d'état de surface optimale, utiliser avec 213596 UNI.
    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae =0,5... 1×D / apmax = 4 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :