Tapis de protection ESD Largeur 91 cm, noir, Longueur: 150cm

Réf.: 972602 150
(CHF 31821,43 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (cm) Prix unitaire TTC
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diamond Stat™
Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau non résistant à l'huile
Propriété électrostatique ZED/ESD
Longueur 150 cm
Largeur 91 cm
Epaisseur 14 mm
Type de produit Tapis de sol ESD

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972602 150
EAN / GTIN 662641699472
Réf. fabricant 826S0035BL

Description

Exécution:

Tapis de protection antistatique de 14 mm d'épaisseur. Surface stratifiée durable à base de vinyle microcellulaire, qui permet d'obtenir un excellent effet antifatigue. Equipé d'un bouton-pression de 10 mm et d'un câble de masse. Résistance au glissement élevée (R9 suivant DIN 51130 et BG-rule BGR181) et mouvements de rotation aisés sur le tapis grâce au profil en tôle larmée. Support antidérapant et quatre côtés en biais garantissant un accès aisé.

Norme:

Conforme à la norme CEI 61340-4-1 (catégorie DIF), résistance mesurée Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Charge électrostatique (test de marche), conforme aux normes ISO 6356 et EN 1815.

Livraison:

Avec câble de masse.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier