Etabli, à déplacement électrique, porte à gauche, 4 tiroirs à droite, Plan de travail Eluplan de couleur foncée 1250 mm

Réf.: 925427 1250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1250
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 950
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Epaisseur plan de travail: 25

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de construction Construction en tube d'acier
    Epaisseur du matériau 1 mm
    Hauteur établi 950 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
    Epaisseur plan de travail 25 mm
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
    Angle d'ouverture de porte 180 degré
    Surface utile de tiroir en G 20×20
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Indice de protection IP IP X4
    Série Ready-to-go
    Hauteur 950 mm
    Longueur plan de travail 1 250 mm
    Profondeur plan de travail 750 mm
    Epaisseur plan de travail 25 mm
    Largeur bâti 1 100 mm
    Profondeur bâti 700 mm
    Hauteur utile caisson de tiroirs 625 mm
    Largeur utile des tiroirs 500 mm
    Profondeur utile des tiroirs 500 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 20
    Profondeur utile des tiroirs en G 20
    Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
    Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
    ⌀ roulette fixe 125 mm
    ⌀ roulette directrice 125 mm
    Puissance nominale 73 W
    Tension nominale 24 V
    Type de batterie Lithium-ion
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
    Force de levage maximale 400 N
    Nombre de tiroirs 4
    Nombre de portes 1
    Matériau plan de travail Eluplan foncé
    ComfortClose non
    Poignée oui
    Escamotable non
    Bandage ne laissant pas de traces oui
    Poids 171 kg
    Type de produit Etabli mobile

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 925427 1250
    EAN / GTIN 4062406102111
    Réf. fabricant 925427 1250

    Description

    Exécution:

    Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs 24G et caisson de porte 16G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles, déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main et charge admissible de 75 kg.
    Alimentation électrique de l'unité d'entraînement assurée par la batterie intégrée.
    Unité d'entraînement: vitesse maximale 4 km/h, sens de déplacement vers l'avant et l'arrière, garde au sol de 30 mm, roue en caoutchouc ne laissant pas de traces, déverrouillage d'urgence mécanique, énergie acoustique audible (entraînement) 45 dB(A).
    Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

    Fonctionnement:

    IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

    Placement:

    Hauteur de porte (gauche) mm: 625
    Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1
    Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 100, 200, 250

    Coloris:

    Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    De la même série "Ready-to-go" Afficher tout

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier