Brosse à ébavurer Fil d’acier 0,35 mm 250X60 mm

Réf.: 570500 250X60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau garnissage Fil d'acier
    ⌀ brosse D1 250 mm
    Largeur brosse 58 mm
    Epaisseur des soies 0,35 mm
    Longueur de garnissage H1 50 mm
    Machine motrice Touret d'établi
    Vitesse de rotation max. 3 600 min-1
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 570500 250X60
    EAN / GTIN 4017359039052
    Réf. fabricant 377053

    Description

    Exécution:

    Alésage 50,8 mm avec double rainure de clavette 13×7. Autres alésages disponibles.
    Fil d'acier ondulé et résistant.

    Utilisation:

    Pour tous les tourets courants. Durée de vie particulièrement élevée grâce au fil d'acier spécial.
    Idéales pour l'ébarbage efficace d'aciers plats, de profilés, de tubes en acier, de robinetteries, de pièces en plastique, etc.

    Remarque(s):

    Seules les pointes de garnissage agissent sur la pièce. Une pression trop forte n’améliore pas le résultat, mais augmente la puissance nécessaire et diminue la durée de vie de la brosse.