{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 16 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Longueur totale L | 21 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
Filetage | M22×1,5 | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309619 16 | |
EAN / GTIN | 2050002004016 | |
Réf. fabricant | 146370 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ecrous de serrage ER avec réglage de la concentricité 16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 118.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 26.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 32.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 34.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 34 | 28 | 28 | 32 |
Pour ER | 16 | 16 | 16 | 16 |
Longueur totale L | 21 | 18 | 18 | 18 |
Filetage | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norme | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Type de produit | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage |