Projecteur sans fil à LED 2000

Réf.: 081444 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 200 lm - 2 000 lm
Durée d'éclairage 2 h - 20 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 7,3 V
Longueur totale 163 mm
Largeur totale 63 mm
Hauteur totale 163 mm
Poids 790 g
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081444 2000
EAN / GTIN 4062406232887
Réf. fabricant 081444 2000

Description

Exécution:

Projecteur sans fil à LED avec boîtier robuste en aluminium pour une utilisation quotidienne dans des environnements difficiles.
  • Modules à LED COB hautes performances.
  • Intensité variable sur 5 niveaux de 10 à 100%.
  • Surveillance pratique du niveau de batterie restant directement sur la lampe grâce à l'affichage à LED.
  • Pied avec alésage intégré de 10 mm, pour montage sur des supports courants.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB et bloc d'alimentation.