Poste de travail à réglage en hauteur électrique Capacité de charge max. 350 / 300 kg plan de travail Eluplan foncé 1500

Réf.: 920306 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 350
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 350 kg
    Exécution réglage en hauteur électrique
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 610 mm - 1 200 mm
    Largeur 1 500 mm
    Profondeur 750 mm
    Longueur plan de travail 1 500 mm
    Profondeur plan de travail 750 mm
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Type de fiche, entrée F
    Tension nominale 250 V
    Vitesse de levage 22 mm/s
    Capacité de charge en continu 350 kg
    Capacité de charge maximale 350 kg
    Matériau plan de travail Eluplan foncé
    Panneau de commande avec écran et fonction mémoire oui
    Poids 89 kg
    Type de produit Tables de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 920306 1500
    EAN / GTIN 4062406119799
    Réf. fabricant 920306 1500

    Description

    Exécution:

    Bâti avec unité de levage et renforts sur les côtés et à l'arrière pour stabilisation. Plan de travail de 50 mm d'épaisseur en Eluplan foncé.
    Table de travail sans tôles de cisaillement; montage en rangée impossible.

    Coloris:

    Pieds réglables en hauteur en noir, renforts en anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Recommandation(s):

    Activités de montage légères assis et debout.

    Remarque(s):

    En raison de la capacité de charge maximale, seuls les caissons mobiles sont utilisés. Eviter le montage de caissons sous le plan de travail. D'autres éléments rapportés réduisent la capacité de charge en conséquence. Livré complètement monté.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier