Taraud machine M2

Réf.: 135150 M2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M2
    Revêtement vaporisé
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 371
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée C
    Angle d'hélice 40 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 0,4 mm
    Longueur totale L 45 mm
    ⌀ queue Ds 2,8 mm
    Carré corps □ 2,1 mm
    ⌀ perçage 1,6 mm
    Filetage ⌀ 2 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
    Nombre de goujures 2
    Bague de couleur Sans
    Nombre de dents Z 2
    Profondeur de filetage 6 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 135150 M2
    EAN / GTIN 4045197076090
    Réf. fabricant 135150 M2

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    13
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    15
    Acier < 900 N/mm²
    P
    15
    Fonte GG(G)
    K
    9
    CuZn
    N
    13
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec détalonnage des filets de guidage (3 − 4 filets entiers, puis tronqués vers l’arrière en forme de cône).
    Spécialement conçus pour les filetages de trous borgnes profonds et les copeaux qui restent bloqués dans les goujures du taraud.

    Avantage(s):

    Le détalonnage des filets de guidage permet, lors du taraudage, d’éviter dans une très large mesure le blocage des copeaux et, dès lors, les cassures de filets.