{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TDAT 070102 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7035 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | K | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | SF | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 150 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 60 m/min - 150 m/min | |
Beschichtung | TiN | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268630 HB7035 | |
EAN / GTIN | 4062406057787 | |
Herstellernummer | 268630 HB7035 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TDAT 070102, Sorte HB7035
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 18.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 15.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 18.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 15.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 18.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 15.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,23 mm/U | 0,05 mm/U - 0,23 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | M | Ti | M |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |