Umwelttechnik im Fokus – der richtige Umgang mit Gefahrstoffen

Die Lagerung von Gefahrstoffen stellt besondere Anforderungen an die Betriebseinrichtung. Egal ob Bodenwannen oder Abfallsammler, Sicherheitsschränke oder Gefahrstoffcontainer – alle Einrichtungselemente sollten den rechtlichen Bestimmungen Folge leisten. Vor allem aber sind sie dafür gemacht, Ihre Mitarbeiter, Ihren Betrieb und die Umwelt bestmöglich zu schützen.

Wie professionelle Umwelttechnik für Rechtssicherheit sorgt

Der Gesetzgeber regelt in Unternehmen den Umgang mit Gefahrstoffen. In Deutschland gibt es derzeit etwa 2.000 Gesetze, Erlasse und Verordnungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Dazu gehören beispielsweise das Arbeitsschutz-Gesetz (ArbSchG), die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), zahlreiche Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und viele mehr.

Für die Einhaltung dieser Gesetze gibt es Verantwortlichkeiten, vom Geschäftsführer über den Bereichsleiter bis hin zum Sicherheitsingenieur – mit dem Risiko der persönlichen Haftung. Professionelle und genormte Sicherheitstechnik sorgt dabei für eine große Entlastung, denn Sie kaufen eine nachhaltige Gewährleistung der Rechtssicherheit ein. Unternehmen haben nach dem Gesetz eine Fürsorgepflicht gegenüber Mensch und Umwelt. Mit den richtigen Sicherheitseinrichtungen können Sie ihr problemlos nachkommen.

Lagerung von Gefahrstoffen – das Risiko wird unterschätzt

Die Anforderungen an ein Gefahrstofflager sind klar geregelt. Die gefährlichen Güter werden eingeteilt in:

  • Wassergefährdende oder umweltschädliche Stoffe (Gefahrenkategorie GHS 1-4)
    Hier ist die Lagerung in Auffangwannen aus Stahlblech und Kunststoff (PE) möglich.
  • Entzündbare Flüssigkeiten (Gefahrenkategorie GHS 1-3)
    In Deutschland ist dafür die Lagerung in Kunststoffwannen verboten, es müssen Stahlblechwannen sein.
  • Ätzende Stoffe (mit Ausnahme brennbarer Stoffe)
    Sie können in Kunststoffwannen gelagert werden.

Die erforderlichen Größen der Wannen sind je nach Menge der Stoffe vorgeschrieben. Darüber hinaus gibt es ein Zusammenlagerungsverbot für Stoffe, die miteinander reagieren können.

In der Realität werden diese Regeln häufig missachtet. Unterschiedliche Gefahrstoffe werden nebeneinander stehend frei und ohne Bodenwannen gelagert, statt eines Sicherheitsschranks stehen unzählige Behälter ohne Gefahrstoffkennzeichnung in Regalen. Dies entspricht keinesfalls den Vorschriften für Umwelttechnik. Insbesondere die Gefährlichkeit von Spraydosen wird unterschätzt. Dabei stellen im Brandfall erhitzte und platzende Spraydosen ein erhebliches Risiko für flüchtende Personen, Retter und Feuerwehrleute dar.

Der Sicherheitsschrank – Feuerschutz für brennbare Stoffe

Brennbare Stoffe sollten nicht in offenen Regalen, sondern in einem feuerfesten Schrank gelagert werden. Ein solcher “Giftschrank” verfügt über eine hohe Feuerwiderstandsfähigkeit und kann mit Umluftfiltern gegen austretende Dämpfe ausgestattet werden.

Grundsätzlich werden zwei Typen unterschieden. Typ 30 hält einem Feuer für 30 Minuten lang stand. Er ist ideal für kleine und mittelständische Unternehmen, in denen nur geringe Mengen Gefahrstoffe gelagert werden. In unmittelbarer Nähe zu ihm darf kein weiterer Sicherheitsschrank stehen.

Anders beim Typ 90. Dieser Umweltschrank genügt der höchsten Brandschutzstufe gemäß DIN EN 14470-1. Er ist für größere Mengen geeignet und kann einem Feuer 90 Minuten lang widerstehen. Beide Typen verfügen als Chemikalienschränke über die nötige Bodenauffangwanne und seine Materialien sind feuer- und säurefest.

Der Gefahrstoffcontainer – grosse Mengen sicher lagern

Wassergefährdende Flüssigkeiten, Säuren und Laugen oder auch entzündbare Flüssigkeiten sind in Betrieben häufig in großen Mengen vorhanden, beispielsweise in IBC-Containern oder -Fässern. Auch sie gehören keinesfalls in Garagen und Lagerhallen, sondern in spezielle Gefahrstoffcontainer, die den Vorschriften für Umwelttechnik genügen.

Die Vorteile für Sie liegen dabei auf der Hand:

  • Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen
  • Kompakte Lagerung auf kleinstem Raum
  • Höchste Sicherheit mit geringen Investitionskosten je Lagerplatz

Neben dem klassischen Containern für Gefahrstofflagerung in unterschiedlichen Größen gibt es verschiedene Spezialausführungen:

Der Wasserschutz-Fachcontainer

Hier lagern Sie Gebinde und Paletten auf bis zu 3 Lagerebenen und 12 m Länge. Durch natürliche Belüftung ist der Wasserschutz-Fachcontainer zur passiven Lagerung von entzündbaren Stoffen geeignet. Zur frostfreien Lagerung von Gefahrstoffen ist dieser Gefahrstoffcontainer auch in thermoisolierter Ausführung erhältlich.

Der Brandschutzcontainer F90 Beton

Er ist zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten und giftigen oder sehr giftigen Stoffen gedacht. Der F90 Beton verfügt über ein Palettenregal zur Lagerung von Fässern und IBC-Behältern inklusive Auffangwanne. Eine technische Lüftung und Lüftungsbausteine sind integriert. Er ist sowohl von innen als auch von außen feuerbeständig nach F90, hält also einem Normbrand 90 Minuten lang stand.

Gefahrstoffarbeitsplätze – ein Ventilator genügt nicht

Beim Umfüllen, Reinigen, Kleben oder Mischen entstehen häufig giftige Dämpfe, die schnell die gesetzlichen Grenzwerte am Arbeitsplatz überschreiten können. Eine kleine Lösung für sporadisches Arbeiten mit Gefahrstoffen wäre die Nutzung von Persönlicher Schutzausrüstung wie z.B. Atemschutzmasken. Doch die giftigen oder expolsionsfähigen Dämpfe sind im Raum dennoch vorhanden. Eine umfassendere Maßnahme ist die Einrichtung von speziellen Gefahrstoffarbeitsplätzen. Sie bieten nicht nur ein Gebläse, sondern saugen über einen Luftabzug alle Dämpfe zuverlässig und schnell ab. Ihre Mitarbeiter können mit größtmöglichem Komfort und ohne Gesundheitsgefahr ihre Arbeiten erledigen. Gefahrstoffarbeitsplätze sind in vielen Breiten von schmal bis extra breit erhältlich und deshalb für jeden Betrieb passend.

Für die optimale Gefahrstoff-Lagerung und das Arbeiten mit Gefahrstoffen sind folgende Elemente erhältlich:

Sicherheitsschränke

Wählen Sie aus einer Vielzahl an Umweltschränken in verschiedenen Feuerwiderstandsklassen

Gefahrstoffarbeitsplätze

Für die garantierte Einhaltung von Grenzwerten und die Vermeidung von Gesundheitsgefahren: unsere Gefahrstoffarbeitsplätze gibt es in 24 Standardgrößen.

Auffangwannen

Auffangwannen mit und ohne Gitterrost, aus Kunststoff oder Stahlblech sind für Gefahrstoffe gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt sie in vielen Ausführungen.

Putzmittelschränke

Mit einem Cleaningpoint als Putzmittelschrank können Sie Werkzeuge mit Hilfe von Druckluft sicher von Öl, Spänen, Staub oder Flüssigkeiten reinigen.

Abfallbehälter

Auch die Abfallentsorgung ist ein sicherheitsrelevantes Thema. Entdecken Sie die Vielfalt unserer Mülltonnen, Mülltrenner, Ascher und Müllcontainer.

Neben Umwelttechnik gehören zu einer Betriebseinrichtung auch Arbeitsplatzsysteme, Werkzeugschränke, Werkzeugausgabesysteme, Werkstattwagen, Transportwagen, Lagertechnik, Steigtechnik sowie Raumsysteme und Container. Erfahren Sie hier auch mehr zu den Themen Ergonomie am Arbeitsplatz und 5S-Methode. Hier geht es zur Übersicht.

Rechtssicherheit durch Fachberatung und Service

Unsere Fachberater für Betriebseinrichtungen finden nicht nur die passenden Umwelttechnik-Lösungen für Ihren Betrieb. Sie stehen Ihnen auch mit einem flächendeckenden Servicenetz für sicherheitstechnische Beratung zur Verfügung. Unsere Experten geben Ihnen im persönlichen Gespräch, am Telefon oder per E-Mail gern Auskunft.

Persönliche Beratung anfragen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb