Waren automatisierung

Prozessautomatisierung und Digitalisierung: Waren automatisch ausgeben

Keine Übersicht bei Beschaffung und Lagerung von Verbrauchsmaterialien?

C-Artikel verursachen einen großen Teil des administrativen Beschaffungsaufwands und sind damit extrem kostenintensiv.

Geschäftsführung/Leitende Funktion

„Ärgerlich: Schon wieder ein Produktionsstopp, weil Verbrauchsmaterial fehlt. Wie behalte ich den Überblick?”

Einkauf

„Jede Woche dasselbe: Ich bestelle den gleichen C-Artikel zum hundertsten Mal. Warum gibt es dafür keinen Automatismus?”

Arbeitsvorbereitung

„Es wäre schon praktisch, wenn ich eine Erinnerung und Ersatz bekäme, wenn ein Werkzeug seine maximale Standzeit erreicht. Geht das?”

Zerspanung

„Wir waren nicht produktiv, alles nur, weil die linke Hand nicht weiß, wo die rechte das Werkzeug liegenlässt. Warum können die Kollegen nicht Ordnung halten?”

Qualitätssicherung

„Habe glatt übersehen, dass das Messmittel zur Kalibrierung muss.”

Montage

„Es wäre schon praktisch, wenn nicht alle einzeln am Magazin die Werkzeuge holen müssten, sondern alles vor Ort wäre. Bloß, wie?”

Arbeitssicherheit

„Müller ist krank. Meier kann nicht sofort einspringen, da die persönliche Schutzausstattung nicht so schnell in seiner Größe verfügbar ist. Jetzt ist guter Rat teuer.”

Automatisierte Warenausgabe: endlich alles einfach und schnell zur Hand.

Optimieren Sie Ihren Beschaffungsprozess und die Versorgung mit Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien nachhaltig. Warenausgabesysteme ermöglichen es Ihnen, Ihre Beschaffungsstrategie ganzheitlich auf einer einzigen Datenbasis umzusetzen. Gerade Kleinzeug wie C-Teile halten auf! Geben Sie die Verantwortung ab – nutzen Sie alle Vorteile eines automatisierten Warenausgabesystems. Konzentrieren Sie sich wieder auf Ihre Kernaufgaben: Bestmögliche Leistungen. Wir erledigen den Rest.

Klein, aber oho: C-Teile haben es in sich. Sie kommen recht unscheinbar als Schrauben, Bohrer, Putz-Utensil oder Bestandteil der Persönlichen Schutzausrüstung daher. Ihre Macht, sogar die Total Cost of Ownership (TCO) total aus dem Ruder laufen zu lassen, entwickeln sie erst bei der Beschaffung und Verwaltung.

Kleine Teile – große Probleme

Denn oft läuft die Beschaffung komplett am Einkauf vorbei. Oder der Bedarf wird dem Einkauf zu spät kommuniziert. Im schlimmsten Fall werden existierende Rahmenverträge einfach ignoriert oder sind nicht bekannt. Dann bringen C-Teile gut durchdachte Kalkulationen schnell durcheinander. Erfahren Sie mehr in unserem Online-Ratgeber C-Teile-Management.

Bessere Prozesse – ganz automatisch

Schenken Sie dem E-Procurement Ihres Unternehmens bei C-Teilen dieselbe Aufmerksamkeit wie bei kostenintensiven A- und B-Teilen. Warenausgabesysteme sind eine Möglichkeit das zu realisieren – bis ans Ende der Kette aller Bestellprozesse.

Warenausgabesysteme sind flexibel einsetzbare Systeme und Teil des E-Procurements. Magazin- und Schichtleiter werden durch Wegfall der aufwendigen Werkzeugversorgung und Dokumentation entlastet.

Unsere Warenausgabesysteme: GARANT Tool24 und HOLEX 24Seven.

Unsere Warenausgabessysteme beschleunigen Ihre Prozesse, da sich Bedarfe und Verbräuche über alle Ebenen zuordnen und filtern lassen. Nichts geht mehr verloren – kein Werkzeug und auch keine wertvolle Zeit.

Warenausgabe und Werkzeugausgabe effektiv managen.

Effiziente C-Teile-Verwaltung, Warenausgabe oder Werkzeugausgabe mit GARANT Tool24 und HOLEX 24seven. Intilligente Systeme, modular und robust. Vergleichen Sie einfach beide Systeme und entscheiden Sie selbst, was Ihre passende Lösung ist.

Ein gutes Warenausgabesystem …

  • passt perfekt zu Ihnen, Ihrer Unternehmensgröße und Ihren Umgebungsbedingungen. Vertikal? Horizontal? Kein Problem!
  • ist nie müde und 24/7 einsatzbereit: Sie benötigen auch bei Sondernachtschichten und Co. kein weiteres Personal für die Werkzeugausgabe und haben zudem die Kontrolle über alle Verbräuche.
  • funktioniert intuitiv: GARANT Tool24 Smartline eignet sich für Ihre Werkzeuge, Verbrauchsartikel und andere C-Teile. Als modulares, robustes Warenausgabesystem konzipiert, sichert es die einfache und schnelle Entnahme wie auch die Befüllung.
  • sichert Wertvolles: Das GARANT Tool24 PickOne und unser HOLEX 24seven hält doppelt sicher: Hier kommt nur ran, wer sich mittels PIN/Passwort, RFID-Zugang oder Fingerprint authentifiziert.

  • verwahrt und lädt Elektrogeräte: Das GARANT Tool24 Locker bietet größere Fächer und dank eines Technikschachtes auch die Möglichkeit, Elektrogeräte während der Lagerzeit zu laden. Die Entnahme läuft personenbezogen – sehr zur Entlastung der SIFA/SIBE.
  • steigert Ihre Effizienz: die Warte- und Wegezeiten für die Mitarbeiter sind minimal.
  • zeigt sich transparent: die permanente Bestandskontrolle aller C-Teile sichert reibungslose Prozesse.
  • kennt seine „Unzulänglichkeiten“: Wenn etwas fehlt oder mangelhaft ist, wird automatisch nachbestellt oder an den Nachschliff erinnert.
  • „steht“ Rede und Antwort: Ihre Inventur geht binnen Minuten und zeigt Ihnen genau, was, wann, wo gelaufen ist.
  • sensibilisiert für Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit: Maverick Buying und sinnfreies Bestellen und Lagern sind mit einem Warenausgabesystem kein Thema mehr.

„Endlich sind die Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien dort verfügbar wo sie auch benötigt werden – Unser neues Warenausgabesystem steht rund um die Uhr bereit. Eine echte Entlastung!”

Broschüre Warenausgabesysteme

Einfach zu jeder Zeit für Sie bereit. Erfahren Sie mehr über unsere Warenausgabesysteme.

Jetzt durchblättern

Sie möchten sich beraten lassen?

Unsere Experten beraten Sie gerne zu den Themen Digitalisierung und Automatisierung.

Zum Kontakt

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb