Lagerorte, Maschinen und Voreinstellgeräte mit RFID Chips verknüpfen
In Conneted Manufacturing können Sie Ihre Infrastruktur digital unter Einstellungen anlegen. Hier wird festgelegt welche Maschinen, Lagerorte und Voreinstellgeräte sich in Ihrer Produktion befinden. Um Werkzeuge, Komponenten und Zubehör auf Maschinen, Lagerorte und Voreinstellgeräte zu verlinken, können Sie diese mit einem RFID Tag bzw. einem QR Code versehen. Damit sind alle Geräte und Lagerorte mit einer eindeutigen Nummer versehen und können jederzeit mit „Identifizieren“ abgescannt werden, um den Bestand bzw. Zustand zu prüfen.
Um eine noch bessere Übersicht zu bekommen, wo sich etwas an einem Lagerort befindet, wie zum Beispiel einem Schrank, können auch noch einzelne Elemente wie Schubfächer mit einer ID versehen werden.
Lagerorte und Elemente mit einer ID verknüpfen
Lagerorte mit einer ID verknüpfen
- Gehen Sie in Einstellungen
- Klicken Sie unter Infrastruktur auf Lagerorte
- Suchen Sie den Lagerort, dem Sie eine ID zuweisen möchten und klicken die 3 Punkte rechts davon
- Klicken Sie auf Bearbeiten
- Es öffnet sich nun das Fenster Lagerort bearbeiten
- Klicken Sie in das Kästchen unter ID
- Scannen Sie den RFID Chip oder QR Code mit einem geeigneten Lesegerät
- Mit dem Drücken von Speichern wurde die eindeutige ID diesem Lagerort zugewiesen
Elemente eines Lagerortes mit einer ID verknüpfen
- Gehen Sie in Einstellungen
- Klicken Sie unter Infrastruktur auf Lagerorte
- Klicken Sie auf den Namen des Lagerortes
- Es öffnet sich das Fenster Lagerort Details
- Wenn Elemente angelegt wurden beim Einrichten des Lagerortes, klicken Sie unter Elemente in dem entsprechenden Element auf den Button ID-Nummer zuweisen
- Es öffnet sich nun das Fenster Element bearbeiten
- Klicken Sie in das Kästchen unter ID
- Scannen Sie den RFID Chip oder QR Code mit einem geeigneten Lesegerät
- Mit dem Drücken von Speichern wurde die eindeutige ID diesem Element zugewiesen
Maschinen und Magazinplätze mit einer ID verknüpfen
In Connected Manufacturing können Sie jeder Maschine eine eindeutige ID Nummer zuweisen. Wenn Komplettwerkzeuge auf eine Maschine verlinkt werden und Aufträge an diese Maschine gestartet werden ändert sich auch deren Zustand. Somit hat man einen Überblick, ob Werkzeuge verfügbar sind oder benutzt werden.
Falls Ihre Maschine ein Magazin besitzt, kann auch jedem Magazinplatz eine ID zugewiesen werden. Damit erhält man eine noch bessere Übersicht wo sich die Komplettwerkzeuge in der Maschine befinden.
Maschine mit einer ID verknüpfen
- Gehen Sie in Einstellungen
- Klicken Sie unter Infrastruktur auf Maschinen
- Suchen Sie die Maschine, der Sie eine ID zuweisen möchten und klicken die 3 Punkte rechts davon
- Klicken Sie auf Bearbeiten
- Es öffnet sich nun das Fenster Maschine bearbeiten
- Klicken Sie in das Kästchen unter ID der Maschine
- Scannen Sie den RFID Chip oder QR Code mit einem geeigneten Lesegerät
- Mit dem Drücken von Speichern wurde die eindeutige ID dieser Maschine zugewiesen
Magazinplatz mit einer ID verknüpfen
- Gehen Sie in Einstellungen
- Klicken Sie unter Infrastruktur auf Maschinen
- Klicken Sie auf den Namen der Maschine
- Es öffnet sich das Fenster Maschinen Details
- Wenn beim Einrichten der Maschine Werkzeugmagazin mit Ja bestätigt wurde, klicken sie unter Magazin Elemente in dem entsprechenden Element auf den Button ID-Nummer zuweisen
- Es öffnet sich nun das Fenster Magazinelement bearbeiten
- Klicken Sie in das Kästchen unter ID
- Scannen Sie den RFID Chip oder QR Code mit einem geeigneten Lesegerät
- Mit dem Drücken von Speichern wurde die eindeutige ID diesem Magazin Element zugewiesen
Voreinstellgeräte in Connected Manufacturing anlegen
- Gehen Sie in Einstellungen
- Klicken Sie unter Infrastruktur auf Voreinstellgeräte
- Suchen Sie das Voreinstellgerät, dem Sie eine ID zuweisen möchten und klicken die 3 Punkte rechts davon
- Klicken Sie auf Bearbeiten
- Es öffnet sich nun das Fenster Voreinstellgerät bearbeiten
- Klicken Sie in das Kästchen unter ID DES VOREINSTELLGERÄT-CHIPS
- Scannen Sie den RFID Chip oder QR Code mit einem geeigneten Lesegerät
- Mit dem Drücken von Speichern wurde die eindeutige ID diesem Voreinstellgerät zugewiesen